Beli hardisk eksternal 1 tb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)
    Deskripsi:
    In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduan
    atribut:
    • Transfer Rate (MB/s): Up to 120
    • OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
  2. Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)
    Deskripsi:
    Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guide
    atribut:
    • Form Factor (inch): 2.5
    • Interface: USB3.0
  3. Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)
    Deskripsi:
    Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
  4. Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)
    Deskripsi:
    - WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
  5. HILTI Hammer Drill Bit TE-CX SDS plus (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HILTI Hammer Drill Bit TE-CX SDS plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    The specially shaped X-shaped carbide tip makes it difficult to bite into the reinforcing bar. Both speed-up of drilling (10% up compared to the company) and long life (40% up compared to the same company) are achieved.
    atribut:
    • Effective Length (mm): 150
    • Shape of Shank: SDS Plus C
    • Bit total Length (mm): 220
    • Cutting Tip Diameter (mm): 18
  6. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)
    Mulai

    Rp189.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  7. Seagate SkyHawk Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)
    Mulai

    Rp2.099.900

  8. Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)
    Deskripsi:
    Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCs
    atribut:
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Recording Technology: SMR
    • Cache (MB): 128
    • Load/Unload Cycles: 600000
    • Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
    • Depth (mm): 100.35
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 7
    • Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
    • Operating Temperature (°C): 0-60
    • RoHS Compliance: Yes
    • Width (mm): 69.85
  9. Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)
    Deskripsi:
    Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.
    atribut:
    • Cache (MB): 256
  10. Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized Dealer
    Mulai

    Rp3.099.900

    Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized Dealer
    Deskripsi:
    A versatile standard built-in HDD, ideal for desktop PCs used for standard office work such as clerical processing and document creation.
    atribut:
    • Size (inch): 3.5
    • Interface: SATA
    • Warranty Period (years): 2
    • Cache Memory (MB): 256
  11. Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)
    Deskripsi:
    Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)
    atribut:
    • Width (Max.) (mm): 101.85
    • Depth (Max.) (mm): 146.99
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Bytes per Sector: 4096
    • Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
    • Power-On (Hour): 2400
    • RoHS Compliance: Yes
    • SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
    • Startup Power (A): 2
    • Workload Rate Limit (TB/Year): 55
  12. Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Deskripsi:
    The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
  13. Seagate IronWolf Pro NAS Hard Disk (HDD Server)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Seagate IronWolf Pro NAS Hard Disk (HDD Server)
    Deskripsi:
    IronWolf Pro is designed to deliver reliable and dependable performance in 24x7 intensive workload environments. It is engineered to perform in commercial and enterprise multi-bay, multi- user, multi-application NAS storage solutions.Best-Fit ApplicationsCommercial and Enterprise NAS Video Production RAID Storage Shared Storage for Media Editing Workstations and Servers Archive and Backup
    atribut:
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Cache (MB): 256
    • Spindle Speed (rpm): 7200
  14. Seagate Expansion Desktop HDD (Hard Disk Eksternal)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Seagate Expansion Desktop HDD (Hard Disk Eksternal)
    Deskripsi:
    In The Box:- HDD Expansion Desktop- Kabel USB3.0- Power Adaptor- User Guide
    atribut:
    • Form Factor (inch): 3.5
    • Interface: USB3.0 (USB2.0 Compatible)
    • OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
    • Product Dimensions (mm): 178.75x41.9x125
  15. Seagate One Touch SSD (Solid State Drive Portabel)
    Mulai

    Rp5.299.900

    Seagate One Touch SSD (Solid State Drive Portabel)
    Deskripsi:
    Shock ResistantInclude Android Backup AppIn The Box- One Touch SSD- Kabel USB C to C- Kabel USB C to A- Buku Petunjuk Penggunaan
    atribut:
    • Interface: USB Type-C (C Cable to A include)
    • Transfer Speed (MB/s): Up to 1.030
  16. Seagate One Touch Desktop Hub HDD (Hard Disk Eksternal)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Seagate One Touch Desktop Hub HDD (Hard Disk Eksternal)
    Deskripsi:
    Butuh Daya TambahanIn The Box:- One Touch Desktop HDD- Kabel USB3.0- Power Adapter- User Guide
  17. Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Series
    Mulai

    Rp10.999.900

    Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Series
    atribut:
    • Capacity (TB): 10
    • Form Factor (inch): 3.5
    • Interface: SATA III 6Gb/s
    • Average Power (W): 4.4
  18. Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Deskripsi:
    Hidup Berjalan Begitu Cepat—Jangan Melewatkannya’Momen terbaik dalam hidup terjadi begitu cepat. Untuk memastikan Anda tidak melewatkannya, Anda memerlukan penyimpanan portabel yang andal. Dengan SanDisk Portable SSD, Anda dapat menyimpan konten dan kenangan dalam drive cepat yang sangat cocok dengan gaya hidup mobilitas tinggi Anda
    atribut:
    • Interface: USB 3.2 Gen 2
    • Connector: USB-C
Daftar Harga hardisk eksternal 1 tb Terbaru November 2026
Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)Rp3.099.900
Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)Rp2.399.900
Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)Rp5.499.900
Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)Rp2.999.900
HILTI Hammer Drill Bit TE-CX SDS plus (Mata Bor Beton)Rp2.499.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)Rp189.900
Seagate SkyHawk Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)Rp2.099.900
Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)Rp2.299.900
Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)Rp10.999.900
Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized DealerRp3.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)